Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 0 50 60 10 31 06 Rev 0 29 6 Sta te 29 1 0 20 24 Würth Norge AS Morteveien 12 1481 Hagan Telefon 464 01 500 Epost kontakt@wuerth no Disse moderne buksene er laget av stretchmateriale De gir elastisitet og maksimal komfort Skjulte knapper hindrer at overflater ripes opp • Knapper er dekket for å forhindre riper • 7 ytterlommer 2 pennelommer tommestokklomme • E-Carestoff gir 99 % beskyttelse mot elektromagnetisk stråling • Reflekterende innlegg ergonomisk snitt i forsterket kneom - råde elastisk linning • Triple sømmer IDholderklips • Knelommer sertifisert i henhold til DIN EN 14404 • STANDARD 100 av OEKO-TEX ® Farge Størrelse Størrelse FR ES PT BE Klesstørrelse Storbritannia Artikkelnr Deleant Grå 44 38 30 M403 311 421 1 Grå 46 40 32 M403 311 423 1 Grå 48 42 33 M403 311 425 1 Grå 50 44 34 M403 311 427 1 Grå 52 46 36 M403 311 429 1 Grå 54 48 38 M403 311 431 1 Grå 56 50 40 M403 311 433 1 Grå 58 52 42 M403 311 435 1 Grå 60 54 44 M403 311 439 1 Grå 62 56 46 M403 311 443 1 Grå 64 58 48 M403 311 447 1 Svart 44 38 30 M403 336 421 1 Svart 46 40 32 M403 336 423 1 Svart 48 42 33 M403 336 425 1 Svart 50 44 34 M403 336 427 1 Svart 52 46 36 M403 336 429 1 Svart 54 48 38 M403 336 431 1 Svart 56 50 40 M403 336 433 1 Svart 58 52 42 M403 336 435 1 Svart 60 54 44 M403 336 439 1 Svart 62 56 46 M403 336 443 1 Svart 64 58 48 M403 336 447 1 Bukser Stretch X Materiale 72% bomull 25% polyester 3 % elastan Stoffvekt per m2 260 g Standarder EN 14404 ENstandard 14404 Kan vaskes ved 60 °C Vedlikeholdsinstruksjon Do not bleach Tumble drying at low temperature Ironing with low temperature Do not dryclean