Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 0 50 60 10 31 75 Rev 0 73 7 Sta te 12 0 9 20 24 Würth Norge AS Morteveien 12 1481 Hagan Telefon 464 01 500 Epost kontakt@wuerth no Disse moderne damebuksene er laget av stretchmateriale De gir elastisitet og maksimal komfort Skjulte knapper hindrer at overflater ripes opp • Skjult bukseknapp for å unngå riper i overflater • Sju utvendige lommer to pennelommer tommestokklomme • Ecaremateriale i mobillomme beskytter kroppen mot strå- ling • Refleksdetaljer forsterket og formsydd kneparti elastikk i linning • Trenålssøm klips for kortholder kneputelommer til 25 cm kneputer EN 14404 ØKO-TEX® 100 Farge Størrelse Størrelse FR ES PT BE Artikkelnr Deleant Antrasitt 32 34 M403 352 497 1 Antrasitt 34 36 M403 352 499 1 Antrasitt 36 38 M403 352 501 1 Antrasitt 38 40 M403 352 503 1 Antrasitt 40 42 M403 352 505 1 Antrasitt 42 44 M403 352 507 1 Antrasitt 44 46 M403 352 509 1 Antrasitt 46 48 M403 352 511 1 Antrasitt 48 50 M403 352 513 1 Antrasitt 50 52 M403 352 515 1 Antrasitt 52 54 M403 352 517 1 Antrasitt 54 56 M403 352 519 1 Svart 32 34 M403 473 497 1 Svart 34 36 M403 473 499 1 Svart 36 38 M403 473 501 1 Svart 38 40 M403 473 503 1 Svart 40 42 M403 473 505 1 Svart 42 44 M403 473 507 1 Svart 44 46 M403 473 509 1 Svart 46 48 M403 473 511 1 Svart 48 50 M403 473 513 1 Svart 50 52 M403 473 515 1 Svart 52 54 M403 473 517 1 Svart 54 56 M403 473 519 1 Damebukser Stretch X Materiale 72% bomull 25% polyester 3 % elastan Stoffvekt per m2 260 g Standarder EN 14404 ENstandard 14404 Kan vaskes ved 60 °C Vedlikeholdsinstruksjon Do not bleach Tumble drying at low temperature Ironing with low temperature Do not dryclean