Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 0 50 60 10 54 8 Re v 0 3 72 Stat e 05 0 5 20 25 Würth Norge AS Morteveien 12 1481 Hagan Telefon 464 01 500 Epost kontakt@wuerth no En rekke lommer for oppbevaring av verktøy • Klær med knapper og glidelåser laget av spesialplast som ikke oppdages av metalldetektorer • 5 ytterlommer 2 pennelommer 2 brystlommer tommestokklomme • Formsydde knær strikk i midjen knelommer IDholder • IDkortholder • Egnet for industrivask sertifisert i henhold til din en 14404 OEKO-TEX ® MADE IN GREEN ID M1YLL9066 Hohenstein HTTI Størrelse Størrelse FR ES PT BE Artikkelnr Deleant L L M405 127 002 1 M M M405 127 001 1 S S M405 127 000 1 XL M-XL M405 127 003 1 XXL XL-XXL M405 127 004 1 Cetusoverall Farge Svart Materiale 65 % polyester 35 % bomull Stoffvekt per m2 245 g Kan vaskes ved 60 °C Vedlikeholdsinstruksjon Do not bleach Tumble drying at low temperature Ironing with medium temperature Professional dry cleaning standard process