Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 0 50 60 10 32 10 Rev 0 54 6 Sta te 05 0 4 20 25 Würth Norge AS Morteveien 12 1481 Hagan Telefon 464 01 500 Epost kontakt@wuerth no Slitesterk arbeidsbukse med maksimal komfort Knapper og glidelåser er laget i spesialplast og gir ikke utslag i f eks sikkerhetskontroll på flyplass • Ripeog metallfri arbeidsbukse med glidelåser og knapper i spesialplast • Fem utvendige lommer to pennelommer tommestokklomme • Formsydd kneparti med Cordura forsterkning stretchpanel nedenfor linning klips til kortholder • Egnet for industrivask sertifisert i henhold til EN 14404 MADE IN GREEN ØKO-TEX® MADE IN GREEN ID M1YLLRS77 Hohenstein HTTI Farge Størrelse Størrelse FR ES PT BE Klesstørrelse Storbritannia Artikkelnr Deleant Grå Antrasitt 46 40 32 M403 401 423 1 Grå Antrasitt 48 42 33 M403 401 425 1 Grå Antrasitt 50 44 34 M403 401 427 1 Grå Antrasitt 52 46 36 M403 401 429 1 Grå Antrasitt 54 48 38 M403 401 431 1 Grå Antrasitt 56 50 40 M403 401 433 1 Grå Antrasitt 58 52 42 M403 401 435 1 Grå Antrasitt 60 54 44 M403 401 439 1 Svart 46 40 32 M403 436 423 1 Svart 48 42 33 M403 436 425 1 Svart 50 44 34 M403 436 427 1 Svart 52 46 36 M403 436 429 1 Svart 54 48 38 M403 436 431 1 Svart 56 50 40 M403 436 433 1 Svart 58 52 42 M403 436 435 1 Svart 60 54 44 M403 436 439 1 Cetus bukser Materiale 65 % polyester 35 % bomull Stoffvekt per m2 245 g Standarder ISO 15797 EN 14404 ISO 15797 ENstandard 14404 Materiale til knepute 100 % Cordura® 500D Kan vaskes ved 60 °C Vedlikeholdsinstruksjon Do not bleach Tumble drying at low temperature Ironing with medium temperature Dryclean with perchloroethylene hydrofluorocarbons