Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
2 320 - Kombinøkkelsett metrisk standard type 27 deler i mappe powerdriv® DIN 3113 ISO3318 7738 • Krom-Vanadium • Forkrommet nøkkel med glanspolert kjeft og ring som tåler høy belastning • Liten toleranse i nøkkelvidden garanterer et perfekt inngrep • 12-kantet ring og 15° vinkling av kjeften står optimalt i forhold til håndtaket Dette reduserer trekkvinkelen • 15° vinkling av ringenden gir bedre plass til fingrene og nøkkelen går lettere klar av hindringer i trekkvinkelsonen • Kombinøkkelsett 5 5-30+32 i tekstilmappe Art nr 0713 301 054 Kombinøkkel metrisk standard type P OWERDRIV ® DIN 3113 ISO3318 7738 NV mm l mm a mm b mm c mm d mm Art nr Pris 36 410 73 6 53 4 18 2 13 0713 301 360 410 - 38 430 76 6 56 5 19 14 5 0713 301 380 475 - 41 460 83 5 61 5 20 15 5 0713 301 410 580 - 46 500 91 5 66 5 21 16 2 0713 301 460 750 - 50 540 101 5 73 5 22 6 17 2 0713 301 500 965 - 55 560 118 86 28 21 0713 301 550 1 490 - 60 600 126 93 6 30 23 0713 301 600 1 590 - Skiftenøkkel standard Med smal kjeft for lettere tilgjengelighet • Ergonomisk utformet med 15° vinklet håndtak • Med måleskala • Kromvanadium brunert Lengde Lengde Maks kjeft-åpning A Kjefthøyde B Maks kjeftbredde S Min kjeftbredde T Art nr Pris 4 114 mm 13 mm 35 mm 9 5 mm 4 5 mm 0715 222 04 198 - 6 159 mm 20 5 mm 48 5 mm 10 8 mm 5 8 mm 0715 222 06 210 - 8 206 mm 25 5 mm 63 mm 13 5 mm 7 mm 0715 222 08 249 - 10 257 mm 30 mm 72 mm 16 mm 8 mm 0715 222 10 300 - 12 309 mm 34 mm 85 mm 19 mm 10 mm 0715 222 12 415 - 15 385 mm 44 mm 106 mm 25 mm 14 2 mm 0715 222 15 715 - 18 461 mm 53 mm 124 mm 30 mm 16 mm 0715 222 18 1 070 - Skiftenøkkel ergo med stort hode Ekstra stor kjeftåpning i forhold til håndtaklengden • Kjeftåpning er oppgitt ved maksimalt moment • Maksimal kjeftåpning ved redusert moment i parantes se tabell • Gummiert ergonomisk håndtak Lengde Lengde Maks kjeftåpning A Kjefthøyde B Maks kjeftbredde S Min kjeftbredde T Art nr Pris 6 176 mm 34 mm 68 mm 14 mm 6 7 mm 0715 223 06 398 - 8 216 mm 39 mm 77 mm 14 mm 6 2 mm 0715 223 08 435 - 10 264 mm 53 mm - 15 8 mm 5 9 mm 0715 223 10 449 - Lengde Lengde Maks kjeftåpning A Kjefthøyde B Maks kjeftbredde S Min kjeftbredde T Art nr Pris 6 174 mm 34* 36 mm 68 mm 13 4 mm 5 65 mm 0715 223 60 515 - 8 217 mm 39* 41 mm 77 mm 13 6 mm 5 75 mm 0715 223 80 549 - Skiftenøkkel ergo ekstra tynn versjon Ekstra stor kjeftåpning i forhold til håndtaklengden • Spesialkonstruert for å kunne skruog holde igjen spesielt tynne muttere kontramuttere nippelmuttere osv • Kjeftåpning er oppgitt ved maksimalt moment • Maksimal kjeftåpning ved redusert moment i parantes • Gummiert ergonomisk håndtak Kombinøkkelsett kombinøkler skiftenøkler Pr stk 23