Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
Vinkelnøkkelsett verktøyveske verktøykasse Vinkelnøkkelsett Hex lange BLX Sett med 9 stk 6-kt nøkler 1 5 - 10 mm lange med kulehode • Kulehode kan vinkles inntil 25 grader • Med praktisk plastholder Art nr 5753 100 80 245 - 330 - 335 - Vinkelnøkkelsett Hex Prohold ® Sett med 9 stk 6-kt nøkler 1 5 - 10 mm lange med kulehode og holdefunksjon • ProHold ® er en plastpropp på siden av kulehodet som klyper og holder skruen • Kulehode kan vinkles inntil 25 grader • Kan brukes på alle skruer og holder også rustfriealuminiumog plastskruer • Med praktisk plastholder Art nr 5753 100 81 Vinkelnøkkelsett Hex lange i tommer Sett med 13 nøkler 0 05 -3 8 Med kulehode • Med praktisk plastholder • Kulehode i den lange enden tillater vinkling inntil 15° Innhold 13 nøkler • Dimensjoner 0 05 1 16 5 64 3 32 7 64 1 8 9 64 5 32 3 16 7 32 1 4 5 16 og 3 8 Art nr 0715 50 012 Verktøykasse 2 rom plast • Lett verktøykasse med to separate oppbevaringsrom og aluminiumshåndtak • Høyde 180 mm • Bredde 410 mm • Materiale Polypropylen Art nr 0962 219 200 99 - 450 - Verktøyveske liten med plastbunn • Solid bag i én del med glidelås og vanntett plastbunn • Polyesterlommer til verktøy på innsiden og utsiden • Gummistrikk på utsiden for penner og små skrutrekkere • Komfortabelt skinnhåndtak laget i polyester Art nr 0715 930 236 Verktøyvesken vist med innhold WÜRTH ÅR 2025 24 A L L E P R I S E R E K S K L M V A | W W W W U E R T H N O