Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
2 søylet hydraulisk løftere 3 5 tonn og 4 5 tonn • Produsert etter EN 1493-10 • Sversjon med elektrisk betjening for heving og senk • Trykknappbetjening av sikkerhetssperrer • Mekanisk sikkerhetssystem • Betjening på begge sider • Strømuttak 230V er standard • Uttak for trykkluft er standard 2-søylet løfter WWE199YP • Elektrohydraulisk • Løftesylinder på begge sider • Løftekapasitet 3 5 t lydsvak • Velegnet til vaskehaller våte miljøer • Hurtigkonsoll er standard • 5-års garanti* xarm Markedets mest fleksible armløsning * Gjelder ved årlig kontroll utført av Würth Norge Hurtigkonsoll Hydrauliske løftere 2-søylet løfter WWE199 WRX • Elektrohydraulisk • Løftesylindere på begge sider • Kapasitet 5 5 tonn • Nyhet Kan leveres med den unike xarmløsningen Se film om WWE199 WRX Dobbel betjeningspanel på begge sider er standard på våre løftere 2-søylet løfter WWE SPO40E-5-WU-EH4 • Hydraulisk 2 søylet løfter • Løftekapasitet 4 5t • Betjening på begge søyler • Eversjon med elektrisk betjening for heving og senk 9 V E R K S T E D U T S T Y R V I N T E R V Å R 2 0 2 5 Art nr Modell Kapasitet Arm type Pris Leie mnd W103 700 035 WWE SPOA3 3 5 tonn STD 49 900 - 1 068 - W103 700 135 WWE SPOA3 AF 3 5 tonn KK ARM 64 900 - 1 389 - W103 700 045 WWE SPO40E 4 5 tonn STD 69 900 - 1 496 - W103 431 235 WWE 199 YP35 KK 3 5 tonn KK ARM 93 900 - 2 009 - W103 422 255 WWE 199 WRX 5 5 tonn X ARM 189 900 - 4 064 - W103 424 280 WWE 199 WL 8 0 tonn X ARM 299 900 - 6 418 - W103 700 145 WWE SPO40E-5-WU-EH4 4 5 tonn STD 74 900 - 1 602 - 2-søylet løftere