Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
A L L E P R I S E R E K S K L M V A | V E R K S T E D U T S T Y R V I N T E R V Å R 2 0 2 5 Løfter FLY 35DH Interpon • Løftekapasitet 3 5 tonn • Løftehøyde 2020 mm • Dobbel hydraulikk • Varmgalvanisert bunnramme • Galvanisk grunning og pulverlakk på resten • Langt løftebord 2200 mm • Click up forlengelse Art nr W109 410 135 119 900 - Leie 2 566 - pr mnd Løfter FLY 35DH Varmgalv • Løftekapasitet 3 5 tonn • Løftehøyde 2020 mm • Dobbel hydraulikk • Langt løftebord 2200 mm • «Click up» forlengelse Art nr W109 420 136 144 900 - Leie 3 100 - pr mnd Løfteutstyr Arbeidsbord Blitz 1000 kg • Blitz Master Gear 1 0 • Uttrekkbart håndtak er standard • Tiltbar topplate + -2 grader • Uttrekkbart håndtak 400 mm • Betjenes med fotpedal • Overbelastningvern • EUnorm EN 1757-1 CEmerket Art nr W192 100 003 59 900 - Leie 1 281 - pr mnd Iramp gummi rampe • Lx Bx H 1000 x 500 x 50 • Nytt design med løftehåndtak • Behov 2 stk eller 4 stk pr løfter • 50 mm tykk • Gjør det letter å starte løft på sakseløftere • Hindrer skader på harde plastskvettlapper Art nr W110 700 002 19 900 - Leie 426 - pr mnd Letter tunge løft og gjør montering av hjulbolter til en lek Würth hjulløfter • Reduserer belastning på operatøren Tekniske data • Kapasitet 60 kg • Løfteslag 1180 mm • Maks høyde hjulsenter 1450 mm • Base bredde 725 mm • Base dybde 720 mm • Løftesenkehastighet 010 -0 14 m s • Batteri 12V - 12Ah Art nr W185 900 001 pr stk 1 290 - Kanalløfter WWE 718 3 5t • Elektrohydraulisk automatisk løft 3 5 t med 1 5 m slange • Løftehøyde 1890 mm • Trefaset motor 400 V 50 Hz • Mekanisk låsesystem • Hurtigforlenger i begge ender Art nr W109 400 035 109 000 - Leie 2 332 - pr mnd Art nr W109 400 035 WÜRTH ÅR 2025 10 A L L E P R I S E R E K S K L M V A | W W W W U E R T H N O