Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
2-søylet løfter WWE199R RX • Elektromekanisk • Løftekapasitet 5 5 t • Velegnet til varebiler • Nyhet Kan leveres med den unike xarm løsningen 2-søylet løfter WWE199 Gamma • 5-års garanti* • Elektromekanisk løfter med lav frihøyde 95 mm • Innkjørselbredde 2650 mm • Kraftig konstruksjon med løftekapasitet 3 5 t Art nr Modell Kapasitet Arm type Pris Leie mnd W103 419 906 GAMMA P06-199 3 5 tonn X ARM 115 900 - 2 461 - W103 419 908 GAMMA P08-199 KK 3 5 tonn KK ARM 89 900 - 1 923 - W103 410 235 WWE 199 GAMMA 3 5 tonn STD 64 900 - 1 389 - W103 402 255 WWE 199 RX 5 5 tonn X ARM 189 900 - 4 064 - Produkt Art nr Pris Bilde Rammeadapter A199 R Sprinter LT W104 400 001 5 490 - 1 Rammeadapter B199 R W104 400 003 5 490 - 2 Adapter ramme pinne G199 R 2 stk W104 400 004 4 990 - 3 Adapter ramme H199 R 2 stk W104 400 005 4 990 - 4 Forlenger B 199 R 100 mm 1 stk W104 400 006 990 - - Forlenger B 199 R 140 mm 1 stk W104 400 007 990 - - Forlenger A 199 R 175 mm 1 stk W104 400 008 1 390 - - Forlenger B 199 R 220 mm 1 stk W104 400 009 1 590 - - Brakett for 2 stk adaptere W104 400 010 590 - 5 Bilde 3 Bilde 5 * Gjelder ved årlig kontroll utført av Würth Norge Hurtigkonsoll Elektromekaniske løftere Bilde 1 Bilde 2 Bilde 4 2-søylet løfter Gamma P06-199 m Xarm • Meget fleksibel løfter iht plassering av løftepunktene på bilen • Passer derfor biler med både kort og lang avstand på løftepunktene • Spesielt egnet for ELbiler • Nå også med 10 cm høyere løft WÜRTH ÅR 2025 NYhet 8 A L L E P R I S E R E K S K L M V A | W W W W U E R T H N O