Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
V E R K S T E D U T S T Y R V I N T E R V Å R 2 0 2 5 | A L L E P R I S E R E K S K L M V A 4-søylet løfter WWE 402LS 4 tonn 4-søylet løfter WWE 403C 5 tonn • Hydraulisk 4-søylet løfter m glideplater og plass for svingskiver • Produsert etter EN 1493-10 • CEgodkjent • Elektrohydraulisk • Sikkerhetsventil for overbelastning • Sikkerhetsventil ved senking og svikt i hydraulikk • Solid og stabil konstruksjon se egenvekt • Galvaniserte kjørebaner • Løftetid 30 sek KAR Kjørebaneløftere alle • Hjulstillingsløfter • Frihjulsløft • Varmgalvanisert • Mekanisk låsing • Åpen fra begge sidene og fra endene • Meget plassbesparende • Stabil konstruksjon • Pneumatisk låsing av glideplatene Løfter KAR45 CTLT Art nr W109 402 145 • Løftekapasitet 4500 kg • Plattformlengde 5000 mm • Frihjulsløft 4000 kg • Frihjulsløft lengde 2000 mm Løfter KAR45 CTLT SP8B Art nr W109 422 245 • Lik KAR45 CTLT • 4-veis hydraulisk slitasjetester + -40 mm Løfter KAR 55 CTLT Art nr W109 427 155 • Løftekapasitet 5500 kg • Plattformlengde 5600 mm • Frihjulsløft 4000 kg • Frihjulsløft lengde 2000 mm Løfter KAR 55 CTLT SP8B Art nr W109 427 255 • Plattformlengde 5600 mm • 4-veis hydraulisk slitasjetester + - 50 mm Løfter KAR 55 CTLTS Art nr W109 432 155 • Lik KAR 55 CTLT • Frihjulsløft lengde 3000 mm 349 000 - Leie 7 468 - pr mnd Priser fra Kjørebaneløftere 189 900 - Leie 4 064 - pr mnd Art nr W106 412 450 164 900 - Leie 3 529 - pr mnd Art nr W106 400 402 Bildet viser 403c Løfter KAR 55 CTLTS SP8B Art nr W109 432 255 • Spesialkonstruert for å dekke behovet til PKK opp til 7 5 t • 4-veis hydraulisk slitasjetester + - 50 mm • Plattformlengde 5600 mm Løfter KAR 55 CTLTS SP8B Art nr W109 434 255 • Plattformlengde 6000 mm • 4-veis hydraulisk slitasjetester + - 50 mm 11 V E R K S T E D U T S T Y R V I N T E R V Å R 2 0 2 5