Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
BRANNHEMMENDE R¯RMANSJETT Til branntetting av gjennomf¿ringer som bryter brannceller seksjonsvegger eller brannvegger • Rørmansjett for branntetting av plastrør i henhold til ETA 14 0441 • Rørmansjetten består av en splittet sirkulær hvit stålramme med grafittbasert svellende materiale innvendig • Lukker seg automatisk ved varmeutvikling minimum 105°C • Brannmotstand i opptil EI240 • Enkel å montere med fin finish BruksomrŒder • Til vegg eller dekke av betong eller lettbetong samt gipsvegger Bruksanvisning • Ved branntetting av dekker monteres én rørmansjett i underkant av dekket og ved branntetting av vegger monteres rørmansjetter på begge sider av veggen • Før rørmansjetten monteres må alle eventuelle åpninger mellom plastrøret og utsparingen tettes igjen med akryl og silikat dette for å tette mot kaldrøyk • Fest en passende rørmansjett rundt plastrøret og påse at festeflikene er tett mot overflaten av veggen eller dekket slik at skruer kan festes helt inn Hvis overflaten er ujevn påfør ett tetningssjikt med Brannhemmende akryl mellom veggen eller dekket og rørmansjetten • Ved lettvegger benytt ≥ Ø4 mm gipstreskruer eller anker beregnet for det antall gipsplater som er montert og i mur og betong så benytt ≥ Ø4 x 50mm lange betongskruer eller ekspansjonsbolter • Der hvor utsparingen er større enn plastrøret eller der hvor plastrøret står i vinkel så kan en rørmansjett med større diameter benyttes Teknisk info • Testet på en rekke plasttyper som bl a PVC PE PP VP og Friaphon • Også testet i kombinasjon med Brannplate • Lyd demping 58dB Rw montert slik beskrevet i vegger • Lagres i tørre omgivelser mellom 5°Ctil 30°C • Ubegrenset lagrings tid • Kan skaffes fra Ø32 opp til Ø315mm • ETA 14 0441 Varetekst Art nr Pk stk Rørmansjett Ø55 mm 0893 304 760 Rørmansjett Ø82 mm 0893 304 761 Rørmansjett Ø110 mm 0893 304 762 Rørmansjett Ø125 mm 0893 304 763 Rørmansjett Ø160 mm 0893 304 764 1 1 21 BRANNTETTING