Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
W†RTH BRANNHYLSE For branntetting av plastr¿r kabler og kabler i trekker¿r ¥ For branntetting av kabler plastr¿r og kabler i trekker¿r som trekkes i gjennom lettvegger vegger og dekker av betong lettbetong eller murverk i henhold til ETA 18 0136 ¥ Brannhylsen bestŒr av en plasthylse kledd med grafittbasert svellende materiale innvendig ¥ Lukker seg automatisk ved varmeutvikling min 105¡C ¥ Leveres med en 50mm mineralfiberplugg av Silikat plassert i senter av hylsen for Œ forhindre spredning av kaldr¿yk ¥ Forenkler ettertrekking av r¿r og kabel ¥ Brannmotstand opp til EI 240 ¥ Lyd demping kun brannhylsen 42dB Rw BruksomrŒder ¥ Kan monteres pŒ flere mŒter st¿pt i betong friksjons montert i betong murverk eller gipsplater eller montert i st¿rre utsparinger som er tettet enten med Brannhemmende akryl Brannplate eller Gipsm¿rtel ¥ for PVC-U PVC-C PE LDPE MDPE HDPE ABS SAN+PVC og PP r¿r samt kabler opp til en viss diameter Bruksanvisning ¥ Monter brannhylsen sentrert i vegg gulv eller i branntettingen slik at brannhylsen stikker like langt ut pŒ begge sider ¥ Friksjonsmontert eller innst¿pt Kontroller at det er tett rundt brannhylsen uten sprekker eller Œpninger og at den sitter forsvarlig fast Hvis det ikke er tilfelle legges en fuge med brannhemmende akryl rundt brannhylsen pŒ begge sider av konstruksjonen ¥ Installasjon med Brannhemmende akryl Brannplate eller Gipsm¿rtel Se ETA for beskrivels e av mo ntasjen ¥ Fjern silikatpluggen fra hylsen f¿r kabler og eller plastr¿r monteres i brannhylsen Etter trekking av kabler plastr¿r er fullf¿rt mŒ silikatpluggen plasseres tilbake pŒ riktig sted i midten av brannhylsen slik at det oppnŒs en barriere mot kald r¿yk ¥ S¿rg for at merkelapper med ettermonteringsanvisninger er plassert i n¾rheten av brannhylsen pŒ begge sider av konstruksjonen etter installasjonen slik at fremtidige serviceinstallasjoner blir fullf¿rt riktig og at silikatpluggen blir montert tilbake Teknisk info ¥ Rund plasthylse ¥ Farge hvit ¥ Leveres i tre dimensjoner og i to lengder-250 mm til vegg dekke og 400 mm til dekker ¥ Kan ogsŒ skaffes i ¯ 40 og i lengder pŒ150 mm ¥ Ubegrenset lagringstid i t¿rre omgivelser mellom +5¡Ctil 30¡C Varetekst Art nr Pk stk WŸrth Brannhylse ¯63x250mm 0893 305 021 WŸrth Brannhylse ¯90x250mm 0893 305 022 WŸrth Brannhylse ¯110x250mm 0893 305 023 WŸrth Brannhylse ¯63x400mm 0893 305 025 WŸrth Brannhylse ¯90x400mm 0893 305 026 WŸrth Brannhylse ¯110x400mm 0893 305 027 1 1 BRANNTETTING 22