Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
38 ORSY SORTIMENTER 4 4 1 Art nr 5964 043 900 1050 deler LÅSERINGSORTIMENT BORING DIN 472 Fjærstål blank ø 8 mm – ø 30 mm Art nr Størrelse Pk stk 0439 ø 8 ø 9 ø 10 100 0439 ø11 ø 12 ø 13 100 0439 ø 14 ø 15 ø 16 50 0439 ø 17 ø 18 ø 19 50 0439 ø 20 ø 22 ø 24 25 0439 ø 26 ø 28 ø 30 25 Art nr 5964 046 000 1200 deler KOBBERPAKNING DIN 7603 FORM A Massiv kobber ø6 mm –ø32 mm Art nr Størrelse Pk stk 04606 10 6 x 10 100 04608 8 x 12 8 x 14 100 046010 10 x 14 10 x 16 100 046012 12 x 16 12 x 18 100 046014 14 x 18 14 x 20 50 046016 22 16 x 22 50 046018 24 18 x 24 50 04602 20 x 26 22 x 27 24 x 30 50 04602 26 x 32 28 x 34 50 04603 30 x 36 32 x 38 25 Art nr 5964 046 300 525 deler ALUMINIUMSSKIVESORTIMENT DIN 7603 FORM A Aluminium Art nr Størrelse Pk stk 0463 6 10 6 x 10 50 0463 8 8 x 12 8 x 14 50 0463 10 10 x 14 10 x 16 25 0463 12 12 x 16 12 x 18 25 0463 14 14 x 18 14 x 20 25 0463 16 16 x 20 16 x 22 25 0463 18 18 x 22 18 x 24 25 0463 20 26 20 x 26 25 0463 22 27 22 x 27 25 0463 24 30 24 x 30 25 0463 26 32 26 x 32 25 0463 30 36 30 x 36 25 Art nr 5964 046 500 1170 deler VULKANFIBERSORTIMENT DIN 7603 FORM A Vulkanfiber Art nr Størrelse Pk stk 0465 5 9 5 x 9 100 0465 6 x 10 8 x 12 8 x 14 100 0465 10 x 14 10 x 16 12 x 16 100 0465 14 x 18 16 x 22 18 x 24 50 0465 20 x 26 22 x 27 50 0465 24 x30 26 x 32 30 0465 28 x 34 30 x 36 25 0465 122 19 12 2 x 19 70 0465 142 24 14 2 x 24 40 Art nr 5964 046 900 165 deler SELVSENTRERENDE PAKNING 4 MM – 24 MM ElZn blå kromatisert A2K Art nr Størrelse Pk stk 0469 004 ø 4 20 0469 005 ø 5 20 0469 006 ø 6 20 0469 008 ø 8 20 0469 010 ø 10 20 0469 012 ø 12 20 0469 014 ø 14 10 0469 016 ø 16 10 0469 018 ø18 10 0469 020 ø 20 5 0469 022 ø 22 5 0469 024 ø 24 5 Art nr 5964 047 500 1100 deler SPENNHYLSESORTIMENT ISO 8752 DIN 1481 D2-6mmx Art nr Størrelse Pk stk 0475 2 2 x 20 30 100 0475 3 3 x 20 40 100 0475 4 4 x 40 60 100 0475 5 30 5 x 30 100 0475 5 40 5 x 40 100 0475 5 60 5 x 60 75 0475 6 40 6 x 40 100 0475 6 50 6 x 50 75 0475 6 60 6 x 60 50