Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
39 ORSY SORTIMENTER 4 4 1 Art nr 5964 065 244 44 deler GJENGESETT I KOFFERT M3 – M12 Gjengetapper gjengebor gjengebakker Art nr Innhold Pk stk - Håndgjengetapper DIN 352 M3-M12 1 - Gjengebor DIN 338 Type RN 130 o 1 - Gjengebakker DIN 22568 1 - Svingjern for gjengetapper 1 - Svingjern for gjengebakker 1 - Tholder m skralle for gjengetapp M3-8 1 - Kubbetrekker Rett 1 0x5 5x25mm 1 Art nr 5964 047 501 240 deler SPENNHYLSESORTIMENT ISO 8752 DIN 1481 D7-12mmx Art nr Innhold Pk stk 0475 7 7 x 40 50 70 20 0475 8 8 x 40 50 60 20 0475 10 10 x 40 50 60 20 0475 12 12 x 40 50 60 20 Art nr 5964 065 267 67 deler GJENGESETT I KOFFERT M3-M20 Håndgjengetapper gjengebor gjengebakker Art nr Innhold Pk stk - Håndgjengetapper DIN 352 M3-M20 1 - Gjengebor DIN 338 Type RN 130 o 1 - Gjengebakker DIN 22568 1 - Svingjern for gjengetapper 1 - Svingjern for gjengebakker 1 - Tholder m skralle for gjengetapp M3-8 1 - Tholder m skralle for gjengetapp M5-12 1 - Kubbetrekker Rett 1 0x5 5x25mm 1 Art nr 5964 091 500 631deler BLINDNAGLESORTIMENT MED TANG Hylse AlMg 2 5 - Stift ElZn blå kromatisert Art nr Innhold Pk stk 0915 12 Zebra blindnagletang 1 0915 5328 3 2 x 8 150 0915 532 11 3 2 x 11 100 0915 540 10 4 0 x 10 100 0915 540 13 4 0 x 13 80 0915 548 10 4 8 x 10 100 0915 548 15 4 8 x 15 100 Art nr 5964 091 700 506 deler BLINDNAGLEMUTTERE ElZn blåkromatisert A2B Art nr Innhold Pk stk 0917 101 Blindnaglemuttertantg 1 0917 30 M 3 0 3 – 1 5 mm 100 0917 40 M 4 0 3 – 2 0 mm 100 0917 50 M 5 0 5 – 3 0 mm 100 0917 60 M 6 0 5 – 3 0 mm 100 0917 80 M 8 0 5 – 3 0 mm 100 0917 130 M 3 1 0917 140 M 4 1 0917 150 M 5 0917 160 M 6 0917 180 M 8 Art nr 5964 093 102 1379 deler BLINDNAGLER SORT 3-4 8 MM A2 A2 Rustfrie nagler i koffert m tang + 4 bor Ø3 1 3 3 4 1 4 9 mm Art nr Innhold Pk stk 093193010 3 0x10 A2 A2 4 5-6 5 hode 6 5 100 093193012 3 0x12 A2 A2 7 0-9 0 hode 6 5 100 09319306 3 0x6 A2 A2 1 0-3 0 hode 6 5 100 09319308 3 0x8 A2 A2 3 0-5 0 hode 6 5 100 093193210 3 2x10 A2 A2 4 5-6 5 hode 6 5 100 093193212 3 2x12 A2 A2 6 5-8 5 hode 6 5 100 09319326 3 2x6 A2 A2 1 5-2 5 hode 6 5 100 09319328 3 2x8 A2 A2 2 5-4 5 hode 6 5 100 093194010 4 0x10 A2 A2 4 0-6 0 hode 8 75 093194012 4 0X12 A2 A2 6 5-8 5 hode 8 75 093194810 4 8x10 A2 A2 4 0-6 0 hode 9 5 75 093194812 4 8x12 A2 A2 6 0-8 0 hode 9 5 75 09319488 4 8x8 A2 A2-1 5-4 0 hode 9 5 75