Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
37 ORSY SORTIMENTER 4 4 1 Art nr 5964 036 800 600 deler LÅSEMUTTERE SORTIMENT M4-M12 DIN 985-8 ElZn Art nr Innhold Pk stk 03684 DIN 985-8 elz m 4 100 03685 DIN 985-8 elz m 5 100 03686 DIN 985-8 elz m 6 100 03688 DIN 985-8 elz m 8 100 0368101 DIN 985-8 elz m10x1 100 036810125 DIN 985-8 elz m10x1 25 100 036812 DIN 985-8 elz m12 100 036812 15 DIN 985-8 elz m12x1 5 100 Art nr 5964 025 600 540 deler GJENGESTIFTSORTIMENT ISO 4026 4027 4028 INNVENDIG SEKSKANT Stål 45H Art nr Innhold Pk stk 0257 5 5 x 10 16 30 0257 6 6 x 10 16 30 0257 8 8 x 10 16 30 0256 5 5 x 10 16 30 0256 6 6 x 10 16 30 0256 8 8 x 10 16 30 0255 5 5 x 10 16 30 0255 6 6 x 10 16 30 0255 8 8 x 10 16 30 Art nr 5964 031 700 1035 deler SEKSKANTMUTTERSORTIMENT DIN 934 |8| ElZn blå kromatert A2K Art nr Innhold Pk stk 0317 M 3 M 6 M 8 200 0317 M 4 M 5 M 7 100 0317 10 M 10 50 0317 12 M 12 40 0317 14 M 14 25 0317 16 M 16 20 Art nr 5964 040 700 1425 deler SKIVESORTIMENT DIN 125 140 HV ElZn blå kromatisert A2K Art nr Innhold Pk stk 0407 3 ø 3 2 200 0407 4 ø 4 3 200 0407 5 ø 5 3 200 0407 6 ø 6 4 200 0407 8 ø 8 4 200 0407 10 ø 10 5 100 0407 12 ø 13 100 0407 14 ø 15 100 0407 16 ø 17 100 0407 20 ø 21 25 Art nr 5964 041 100 1350 deler SKIVER MED STOR UTVENDIG DIAMETER ElZn blå kromatisert A2K Art nr Innhold Pk stk 04114 4 3 x 12 x 1 25 4 3 x 20 x 1 25 100 04115 5 3 x 15 x 1 25 5 3 x 20 x 1 25 100 04116 6 4 x 15 x 1 5 6 4 x 18 x 1 5 100 04116 6 4 x 20 x 1 25 6 4 x 25 x 1 25 100 04116 30 6 4 x 30 x 1 25 100 04118 8 4 x 20 x 1 25 8 4 x 25 x 1 25 100 04118 8 4 x 25 x 1 5 8 4 x 30 x 1 5 50 041110 10 5 x 30 x 1 5 10 5 x 40 x 2 0 50 041112 30 13 x 32 x 1 5 50 Art nr 5964 043 800 1050 deler LÅSERINGSORTIMENT AKSEL DIN 471 Fjærstål blank Art nr Innhold Pk stk 0438 ø 5 ø 6 ø 8 ø 9 100 0438 ø 10 ø 12 100 0438 ø 14 ø 15 ø 16 50 0438 ø 17 ø 18 ø 20 50 0438 ø 22 ø 24 ø 25 25 0438 ø 28 ø 20 ø 35 25