Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 2 00 10 21 71 4 Re v 0 3 45 Stat e 21 0 8 20 25 Würth Norge AS Morteveien 12 1481 Hagan Telefon 464 01 500 Epost kontakt@wuerth no Ekstra bred kompakt og utvidbar kraftig LEDlampe til å feste under panseret Kan forlenges Egnet for panser med en bredde på 1 10–180 cm 32 LED 10 W To forskjellige lysnivåer Batteriladestatus Kort ladetid lang lysvarighet Den nyeste litiumionbatteriteknologien Fargeboks med brukerhåndbok Oppladbar LEDlampe for motorrom kan forlenges Min fargegjengivelsesindeks CRI 70 Lysstrøm 1000 lm Fargetemperatur 6000 K Min maks lysperiode 3-6 h Lysperiode 3 h Ladetid 4 h IPbeskyttelsesklasse IP 65 Nominell spenning 5 V DC Kapasitet for oppladbart batteri batteri 4400 mAh Type oppladbart batteri batteri Lilon Beskyttelsesklasse Beskyttelsesklasse III sikkerhet mot ekstra lav spenning Min maks ladespenning 5-5 V DC Nominell effekt 10 W Koblingstype USB type C Min maks driftstemperatur 10 til 40 °C Bredde x høyde x dybde 1153 x 80 x 62 mm Pluggtype C Antall LEDer 32 STK Materiale Aluminiumplast Artikkelnr 0827 940 755 Deleant 1