Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 2 00 10 21 74 7 Re v 0 1 18 Stat e 28 0 8 20 25 Würth Norge AS Morteveien 12 1481 Hagan Telefon 464 01 500 Epost kontakt@wuerth no Oppladbar LEDarbeidslampe POWERQUAD M-CUBE Min maks lysstrøm 200 4000 lm Fargetemperatur 5000 K Slagfasthet IK08 IPbeskyttelsesklasse IP 20 Protection class IP with cover IP 54 Nominell spenning 18 V DC Beskyttelsesklasse Beskyttelsesklasse III sikkerhet mot ekstra lav spenning Beskyttelsesklasselampe 0 - ikke aktuelt Nominell effekt 28 5 W Min maks driftstemperatur -15 til 40 °C Bredde x høyde x dybde 300 x 320 x 140 mm Pluggtype 0 - ikke aktuelt Materiale 0 - ikke relevant Details Application Artikkelnr 5701 501 000 Deleant 1