Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 2 00 51 60 30 7 Re v 0 8 54 Stat e 06 1 2 20 24 Würth Norge AS Morteveien 12 1481 Hagan Telefon 464 01 500 Epost kontakt@wuerth no Snooper+ trådløst diagnosegrensesnitt med Bluetoothtilkobling Den integrerte LEDstatusindikatoren og monteringsbraketten sørger for ergonomisk arbeid Flight recorder gjør det mulig å registrere mobile data uten behov for en passasjer • Trådløs drift med Bluetoothteknologi • Gummiert overflate for et sikkert grep ved håndtering • Optisk tilbakemelding av prosessene via fargede LEDlamper • Monteringsbrakett gjør det mulig å henge den på vinduet • 16-polet plugg med integrert LEDlampe for enkelt å finne diagnosekontakten Diagnosegrensesnitt Snooper+ Vekt 480 g Bredde 85 mm Lengde 180 mm Høyde 30 mm Kabellengde 1600 mm Min maks temperaturområde -20 til 70 °C Min maks nominell spenning 6 36 V DC Artikkelnr W072 700 100 Deleant 1 Merknad • For funksjonell diagnose trenger man WOW Diagnoseprogramvaren WSD 300 art nr W015 000 007 Vi anbefaler WOW -Powerpakken bestående av WSD 300 og WTI 350 for full tilgang til Power Repair og WOW -programvarehøydepunkter • For verkstedorientert arbeid anbefaler vi bærbare PCer og nettbrett fra WOW IQserien eller kjøp av et iQsystem inndataenhet Snooper+-leser og WOW -diagnoseprogramvare