Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 2 02 10 60 10 3 Re v 0 7 5 Sta te 23 1 2 20 24 Würth Norge AS Morteveien 12 1481 Hagan Telefon 464 01 500 Epost kontakt@wuerth no LOOQER – en direkte kobling og støtte for feilsøking • Trådløs diagnoseinterface med Wi-Fiog Bluetoothteknologi og integrert ringformet LEDstatusdisplay • Krokklipsen og sugekoppen sikrer ergonomisk arbeid • Flight recorderen gjør det mulig å registrere mobile data – uten behov for en passasjer Ser mot fremtiden for nye perspektiver • CAN FD • DoIP • Pass Thru • Wi-Fiog Bluetoothteknologi Markedets minste diagnoseinterface med en rekke funksjoner og toppmoderne teknologi • Liten hendig lett slitesterk passer for verkstedet • Bruk etter behov enten som en liten dongle eller tilkoblet via kabel følger med Flight recorder • Koble til start prøvekjøringen • Registrer mobile data • Evaluer senere Leveringsomfang • LOOQER diagnoseinterface • Systemkoffert laget av hardplast • Avtagbar forlengelseskabel med lys • Krokklips og sugekopp • USBminnepinne • USB-Ckabel • Hurtigstartveiledning LOOQER diagnoseinterface Vekt 132 g Bredde 51 mm Lengde 127 mm Høyde 28 mm Kabellengde 1600 mm Min maks nominell spenning 6 36 V Details Application Kjøretøydiagnose Artikkelnr W072 003 000 Deleant 1