Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 2 02 40 10 12 2 Re v 0 3 5 Sta te 05 0 6 20 24 Würth Norge AS Morteveien 12 1481 Hagan Telefon 464 01 500 Epost kontakt@wuerth no En motorisert balanseringsmaskin med elektronisk målesystem og digitalt display • Automatisk syklus • Automatisk målesystem for alufelger • Leveres med standard liten „sprutskjerm“ • Virtual sonar for automatisk beregning av felgbredde på stålfelg • 4 programmer for lettmetallfelger • Spesial alu Sprogram med splitprogram for skjulte vekter • Automatisk syklus med bremsing • Oppspenning med hurtigmutter med 3 koner og 40 mm aksel • Selvkalibrering selvdiagnose • Optimaliseringsprogram for plassering av dekket på felgen • Elektromagnetisk brems Balanseringsmaskin Balanseringsmaskin WB285 Produktvekt per element 110 kg Maks felgbredde 20 in Min maks felgdiameter 10-30 in Radial gjengeendemåling Nei Hjulkasse Ja Luftfyller Nei Vibrasjonskontrollsystem Nei Klemenhet Mekanisk Nominell spenning 230 V Type kjøretøy Personbil Display Digital Brems automatisk Artikkelnr W343 210 285 Deleant 1