Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 2 00 50 80 11 1 Re v 0 3 81 Stat e 06 0 9 20 24 Würth Norge AS Morteveien 12 1481 Hagan Telefon 464 01 500 Epost kontakt@wuerth no • Digital hjulbalanseringsmaskin • Digitalt display • Automatisk måling av avstand diameter og bredde sonar • LEDbelysning inne i felgen • Laserspotter for å indikere riktig plassering av vekter på felgen • Automatisk brems • Omfattende programmer for statisk og dynamisk balansering • Delt program Hjulbalanseringsmaskin WB 301 Nominell effekt 0 15 kW Absolutt vektmålenøyaktighet 1 g Produktvekt per element 120000 kg Maks felgbredde 20 in Min maks felgdiameter 10-30 in Radial gjengeendemåling Nei Hjulkasse Ja Luftfyller Nei Vibrasjonskontrollsystem Nei Klemenhet Sentral låsing Nominell spenning 230 V AC Type kjøretøy Personbil Display Digital Brems automatisk Artikkelnr W343 200 301 Deleant 1 ##keep## Relaterte produkter for Betegnelse Artikkelnr W343 200 301 Skrape for fjerning av klebevekter 0714 541 222