Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 2 00 50 80 10 6 Re v 0 5 72 Stat e 09 1 0 20 24 Würth Norge AS Morteveien 12 1481 Hagan Telefon 464 01 500 Epost kontakt@wuerth no Lynrask balansering og optimalisering med veitrykk og trekk i én prosedyre • Med ekstern skanner som skanner hjuldimensjoner -type eiker og hjulprofil • eCal selvkalibrering sørger for komplett nøyaktighet • AutoClamp pneumatisk låsing av felg • SmartWeightsystem Leveres med tilbehørspakke bestående av BullsEye dobbelt konsett avstandsstykke integrert lagringsmodul tang for balansevekter klebevektskraper og gulvfesteadaptre Hunter balanseringsmaskin RFE 20 Produktvekt per element 343 kg Maks felgbredde 508 mm Min maks felgdiameter 254-762 mm Radial gjengeendemåling Ja Hjulkasse Ja Luftfyller Ja Vibrasjonskontrollsystem Ja Klemenhet Pneumatisk Nominell spenning 230 mV AC Type kjøretøy Personbil og transporter Display Berøringsskjerm Brems automatisk Artikkelnr W343 701 020 Deleant 1 ##keep## Relaterte produkter Artikkelnr Skrape for fjerning av klebevekter 0714 541 222 Merknad Hammerhode og hjulløft er valgfritt tilbehør