Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 2 02 40 10 12 4 Re v 0 3 4 Sta te 17 0 5 20 24 Würth Norge AS Morteveien 12 1481 Hagan Telefon 464 01 500 Epost kontakt@wuerth no Superrask balanseringsmaskin med automatisk sentreringssjekk automatisk skanning av felgprofil og dimensjoner diagnoserer skadeder på felg og lokaliserer automatisk limlodd bak eikene på felgen • Automatisk lokalisering av eiker • Automatisk måling av alle dimensjoner • Automatisk skanning av som lager en 3D model av felgen • Automatisk brems låsing av hjul med Servo drive® • Touch skjerm • Selvkalibrering selvdiagnose • Finner selv beste plassering av balanseringsvekter • Leveres med tang • Beskyttelsesskjerm over hjul • Elektrisk låsing av felg • Kan skrive PDF dokument direkte på minnepenn • 40 mm aksel • Leveres uten konsett • Smartweight™ Balancing Technology - kan redusere dine kostnader til balanseringsvekter med 33 % eller mer Denne metoden evaluerer kreftene som skaper vibrasjon og risting på en ny og revolusjonerende måte Balanseringsmaskin Hunter SWE20E Produktvekt per element 169 kg Maks felgbredde 20 5 in Min maks felgdiameter 10-30 in Radial gjengeendemåling 0 - ikke relevant Hjulkasse Ja Luftfyller Nei Vibrasjonskontrollsystem 0 - ikke relevant Klemenhet Pneumatisk Nominell spenning 230 V AC Type kjøretøy Personbil og nyttekjøretøy Display Berøringsskjerm Digital skjerm med høy oppløsning Brems automatisk Artikkelnr W343 721 020 Deleant 1