Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 2 02 40 10 11 7 Re v 0 5 6 Sta te 07 0 5 20 25 Würth Norge AS Morteveien 12 1481 Hagan Telefon 464 01 500 Epost kontakt@wuerth no Balanseringsmaskin HDE30 Nominell effekt 1 PS Absolutt vektmålenøyaktighet 1 g Produktvekt per element 354 kg Maks felgbredde 495 mm Min maks felgdiameter 495-762 mm Radial gjengeendemåling Ja Hjulkasse Ja Luftfyller Ja Vibrasjonskontrollsystem Ja Klemenhet Mekanisk Nominell spenning 230 V AC Type kjøretøy Nyttekjøretøy buss og anleggskjøretøy Display Berøringsskjerm Brems automatisk Bredde 1803 mm Lengde 1867 mm Automatisk dreiing til vektposisjon Automatisk begge Hjulløft Ja Drev for balanseenhet Motor Automatisk overføring av felgdata Alle Artikkelnr W343 720 030 Deleant 1 ##keep## Relaterte produkter for Betegnelse Artikkelnr W343 720 030 Skrape for fjerning av klebevekter 0714 541 222