Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 2 00 10 40 31 9 Re v 0 3 71 Stat e 09 0 1 20 25 Würth Norge AS Morteveien 12 1481 Hagan Telefon 464 01 500 Epost kontakt@wuerth no Sikrer lang batterilevetid Med switch modeteknologi Batterilader DEFA Frekvens 50 Hz Ladestrøm 35 A Min maks kapasitet for oppladbart batteri batteri 50-500 Ah Nominell effekt 515 W Batteribetegnelse 0 - ikke relevant Ladeegenskaper IUoU IPbeskyttelsesklasse IP 40 Kabellengde 5 m Helisolerte ladeterminaler 0 - ikke relevant Lengde batteriladekabel med terminaler 5 m Kabeltverrsnitt 2 5 mm 2 Lengde x bredde x høyde 227 x 125 x 62 mm Produktvekt per element 1 8 kg Gnistbeskyttelse Ja Beskyttelse mot omvendt polaritet Ja Godkjenningsmerke CE Bevis på ytelse Godkjent i henhold til EN60335-1 EN60335-2-29 EN55014-1 EN55014-2 og EN61003-3 2 Artikkelnr 0510 955 635 Deleant 1 Illustration only