Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 2 00 10 40 32 5 Re v 0 3 95 Stat e 19 1 1 20 24 Würth Norge AS Morteveien 12 1481 Hagan Telefon 464 01 500 Epost kontakt@wuerth no Flerfunksjonsenhet for spenningsstøtte for batteri og kjøretøyets elektriske system samt for lading og gjenopplading av startbatterier uten å koble fra kjøretøyets elektriske systemspenning For profesjonelle demonstrasjoner av kjøretøyfunksjoner i utstillingsmodus Egnet for kjøretøy med 12 Vblysyrebatterier For eksempel Motorsykler personbiler varebiler landbruksmaskiner utrykningskjøretøy anleggsmaskiner Maksimerer batteriets levetid og ytelse Helautomatisk syvtrinns ladesyklus forhindrer batterisulfasjon og krever ikke overvåking Kompakt robust batterilader med smussavvisende aluminiumshus Med gummiføtter og avtagbar gummikantbeskyttelse for fleksibel og sikker bruk på og i kjøretøyet Avtakbar kabel for enkel kabelføring gjennom motorrommet Vifteløs design gir støyfri presentasjon Enkel betjening med av på-knapp Lad batterier med en restspenning > på 2 V Beskyttelse mot • Kortslutning • Revers polaritet • Overspenning • Gnister gnistbeskyttelse • Overoppheting av intern elektronikk LEDdisplay Batterilader 12 V 32 A 30–600 Ah BLG 12–32 for utstillingslokaler Maks ladespenning ved 12 V 14 4 V Ladestrøm ved 12 V 32 A Strømforsyningsspenning 230 V Batteribetegnelse 0 - ikke relevant Ladeegenskaper 0 - ikke relevant IPbeskyttelsesklasse IP 40 Kabellengde 5 m Helisolerte ladeterminaler Ja Lengde batteriladekabel med terminaler 2 5 m Kabeltverrsnitt 8 mm 2 Produktvekt per element 1 7 kg Farge Svart Rød