Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 2 00 10 40 35 1 Re v 0 5 1 Sta te 02 0 7 20 24 Würth Norge AS Morteveien 12 1481 Hagan Telefon 464 01 500 Epost kontakt@wuerth no ##keep## Ladeegenskaper 0 - ikke relevant IPbeskyttelsesklasse IP 65 Kabellengde 2 m Helisolerte ladeterminaler Ja Lengde batteriladekabel med terminaler 1 25 m Kabeltverrsnitt 1 3 mm 2 Lengde x bredde x høyde 210 x 90 x 54 mm Produktvekt per element 735 g Farge Svart rød Gnistbeskyttelse Ja Beskyttelse mot omvendt polaritet Ja Godkjenningsmerke 0 - ikke relevant Details Application SmartCharge 6A + Li er ideell for vedlikeholdslading av ethvert 12V bly syreog Lithium batteri Instruksjoner ##keep## Når batteriladeren starter vil den iverksette en batterianalyse Diodelysene vil da vandre opp og ned over batterisymbolet på displayet i 5 sekunder Deretter vil blinkende lysdioder vise at ladingen pågår Når batteriet er fullt lyser alle diodene i batterisymbolet og batteriladeren kan kobles fra Hvis laderen ikke kobles fra batterietnår det er fullt oppladet går laderen i dvale – som vises ved at alle lysdiodene pulserer sakte Hvis det oppdages en feil når som helst under prosessen vises dette ved at varseltrekanten blinker rødt Alle ladesekvenser stoppes Artikkelnr 9501 016 947 Deleant 1