Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
H Å N D V E R K T Ø Y | A L L E P R I S E R E K S K L M V A Ekspert 1 Ekspert 4 Varetekst Art nr Pris pr stk Verktøyvogn Ekspert 1 0962 645 215 7 990 - Verktøyvogn Ekspert 4 0962 645 216 10 200 - Verktøyvogn Ekspert Høy modell med 1 eller 4 skuffer under skapet •Ø 4 mm festehull for opphengskroker •Skap RAL 3020 understell RAL 9005 •1 dypt skap på stabilt senior understell med ekstra stor hjulavstand •Mål høyde 1700 bredde 700 skapdybde 400 underst dybde 600 mm • Skuffen låses av skapdørene •Ø 150 mm hjul •Mulighet for ettermontering av skapdører på baksiden som gir et ekstra lagringsrom •Leveres med holdere for 74 verktøy Ikke montert i skapet Ekspert 1 1 skuff under skapet Ekspert 4 4 skuffer under skapet Øverste skuff låses av skap - dørene separat låsesystem for de 3 nederste skuffene Innredningsmodul verkstedinnredning C215 Innredning med verktøyvogn • Dimensjoner 60 cm x 210 cm x H 90 cm - RAL 9005 Art nr W300 000 215 Innredningsmodul verkstedinnredning C212 Innredning med verktøyvogn • Dimensjoner 63 cm x 210 cm x H 200 cm - RAL 9005 Art nr W300 000 212 Innredningsmodul verkstedinnredning C213 Innredning med verktøyvogn • Dimensjoner 63 cm x 210 cm x H 200 cm - RAL 9005 Art nr W300 000 213 39 990 - 32 960 - 62 930 - 23 920 - Verkstedinnredning C122 • Dimensjoner 60 cm x 120 cm x H 90 cm RAL 9005 Art nr W300 000 122 Skapvogn Ekspert verkstedinnredninger 36 WÜRTH ÅR 36 A L L E P R I S E R E K S K L M V A | W W W W U E R T H N O 2025 Verkstedinnredninger