Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
14 990 - H Å N D V E R K T Ø Y | A L L E P R I S E R E K S K L M V A Verktøyvogn Ekspert Plus med 6 skuffer størrelse 8 8 Høy modell med Ø 4 mm festehull for opphengskroker i skapet •Skapvogn med 1 dypt skap på stabilt understell med ekstra stor hjulavstand Skap • Ulakkert og overflatebehandlet med Magnelis som har opp til 10 ganger bedre korrosjonsbeskyttelse en varmforsinket stål Galvanisert stål •Hullavstand vertikalt og horisontalt 12 mm •Låsbare dører med 1 stk hengelås •Stort utvalg av oppheng og kroker som må bestilles separat Understell •Solid ramme av 4-kt -rør •Lakkert i grå RAL 9006 som står godt til skapets Magnelis farge • Skuffer systemstørrelse 8 8 •Toolsystem innlegg str 8 4 x 2 stk snudd dybdeveis og lagt i bredden i hver skuff •Felles låsbare med 1 stk hengelås •Lakkert i grå RAL 9006 som resten av understellet • Innvendige mål 671 x 460 mm • Innvendig dybde Skuff 1 35 mm for bla PC 2-4 70 mm 5-6 157 mm Hjul •4 stk svingbare hjul 2 med parkeringsbrems •Hjuldiameter 160 mm Utvendige maks mål •Høyde 1775 mm •Bredde 870 mm •Dybde 595 mm •Vekt 100 kg Art nr 0962 645 220 8 4 8 4 Skapvogn Ekspert Plus verkstedinnredninger Verksted høyskap WB-CH9 høyskap med dobbel dør •Høyskap WB-CH9 med dobbel dør gir god lagringsplass med tre hyller som tåler opptil 30 kg hver •Utvendige mål 95 x 65 x 220 cm gir rikelig med lagringsplass Art nr 9501 020 323 Innredningsmodul verkstedinnredning C125 Innredning uten verktøyvogn • Dimensjoner 63 cm x 120 cm x H 90 cm • Totalhøyde 200 cm RAL 9005 Art nr W300 000 125 Verksted høyskap WB-CH6 Høyskap med enkel dør •Verksted høyskap med enkel dør gir deg solid oppbevaring med tre hyller som hver tåler opptil 30 kg •Kompakte dimensjoner 62 x 60 x 200 cm som passer perfekt i de fleste verksteder og lokaler Art nr 9501 020 382 Innredningsmodul verkstedinnredning C126 Innredning uten verktøyvogn • Dimensjoner 63 cm x 120 cm x H 90 cm • Totalhøyde 200 cm RAL 9005 Art nr W300 000 126 37 920 - 13 920 - 25 900 - 18 900 - 37 37 H Å N D V E R K T Ø Y 2 0 2 5 2 6