Hastig H h a e st t i s g i h n e t t e s r IN v T a E l R l V e A r Le f r o F r O d R o d b o b bb el e t lt b b o o r r H H S S S S W W N N T T Y Y P P R R N N Hovedbruksområde Produktnavn Art.-Nr. Sammenligning Levetid Bore hastighet Borehulls kvalitet Allsidighet Boreatferd Norm / maksimal boredybde / Art.-Nr. St å l Dobbelt bor 0636 … ●●○○ ●●○○ ●●○○ ●○○○ ●●○○ WN/3x Ø/ Art.-Nr. 0636 . Konvensjonelle ståltyper Materialgrupper Generelle konstruksjonsstål, ulegert herdet stål, lavlegert herdet stål Strekkstyrke / hardhet Mpa (N/ mm²) ≤ 850 Ulegert herdet stål, lavlegert herdet stål ≤ 1.000 Legert herdet stål, nitrert stål, verktøystål, høyhastighetsstål ≤ 1.200 St ø pejern Formbart st ø pejern og kj ø lt st ø pejern ≤ 350 HB ≤ 350 HB vc [m/min.] fra til 12 20 10 15 8 12 14 18 6 13 Hastighet /Mating Hastighet n [o/min] Mating f [mm/omdr.] Hastighet n [o/min] Mating f [mm/omdr.] Hastighet n [o/min] Mating f [mm/omdr.] Hastighet n [o/min] Mating f [mm/omdr.] Hastighet n [o/min] Mating f [mm/omdr.] 1,00 fra til 2,00 fra til 2,50 fra til Bordiameter -Ø [mm] 3,15 4,00 fra til fra til 5,00 fra til 6,30 fra til 8,00 fra til 4300 6300 0,050 1900 2800 0,050 1600 2300 0,060 1250 1800 0,070 3200 4800 0,040 2600 3800 0,030 4000 5700 0,080 2800 4100 0,050 1500 2300 0,040 1200 1750 0,030 2000 2800 0,100 1400 2000 0,060 1200 1750 0,050 950 1400 0,040 1500 2000 0,120 1050 1500 0,800 950 1400 0,060 750 1110 0,050 1100 1600 0,160 850 1200 0,100 950 1400 0,090 750 1100 0,080 580 880 0,070 850 1250 0,200 650 950 0,120 650 950 0,120 550 800 0,110 430 630 0,100 700 1000 0,250 450 630 0,150 500 750 0,150 450 650 0,130 350 500 0,120 500 750 0,320 350 500 0,180 350 500 0,200 350 500 0,170 280 380 0,140 400 580 0,400 280 390 0,240 Støpejern NB: De anbefalte skjæreverdiene er veiledende verdier og må tilpasses de respektive forholdene. 2 www.wuerth.no NB: De anbefalte skjæreverdiene er veiledende verdier og må tilpasses de respektive forholdene. © Würth Norge AS 2020
Download PDF file