Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 0 50 60 10 96 2 Re v 0 9 8 Sta te 09 0 6 20 25 Würth Norge AS Morteveien 12 1481 Hagan Telefon 464 01 500 Epost kontakt@wuerth no ##keep## Praktisk og behagelig piratbukse i pustende materiale med gode lommeløsninger Piratbukse med god bomullskvalitet • Pustende og behagelig stretchmateriale med høyt bomullsinnhold tildekket bukseknapp • Forsterkede hengelommer IDkortlomme sidelommer lårlomme med med innebygget mobillomme tommestokklomme knivslireknapp • Refleksdetaljer verktøyholdere på begge sider i midje • Formsydd kneparti antisklibånd i midje • Forsterkede stretch kneputelommer • Elastisk canvas 97% bomull 3% Spandex - 260 g m 2 Forsterkning 100% nylon - 210 g m 2 Kneputelommer i Performance 4-veisstrechmateriale - 287 g m 2 Farge Størrelse Artikkelnr Deleant Marineblå 48 M413 174 425 1 Marineblå 50 M413 174 427 1 Marineblå 52 M413 174 429 1 Marineblå 54 M413 174 431 1 Marineblå 56 M413 174 433 1 Marineblå 58 M413 174 435 1 Marineblå 60 M413 174 439 1 Svart 52 M413 173 429 1 Svart 54 M413 173 431 1 Svart 56 M413 173 433 1 Svart 58 M413 173 435 1 3 4 Håndverksbukse Nordic Materiale 97 % bomull 3 % elastan Stoffvekt per m2 280 g Kan vaskes ved 40 °C Vedlikeholdsinstruksjon Do not dry in drum dryer Instruksjoner ##keep## Normalvask 40° Tåler tørketrommel Kan ikke blekes Kan strykes lav temperatur Kan ikke renses