Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 0 50 60 10 32 94 Rev 0 14 7 Sta te 01 0 3 20 25 Würth Norge AS Morteveien 12 1481 Hagan Telefon 464 01 500 Epost kontakt@wuerth no Sporty slitesterk og behagelig arbeidsbukse med 4-veisstretch og tøffe praktiske detaljer Sporty slitesterk og behagelig arbeidsbukse • 4-veis ripstop stretchmateriale hurtigtørkende lett vannavstøtende Tynnere materiale i skritt og knehase for økt komfort • Avtakbare Cordura® hengelommer to baklommer og lårlommer med glidelås mobiltelefonlomme og kortlomme verktøylomme knivslireknapp • Loxy refleks YKK glidelåser • Formsydd kneparti elastisk borrelåsjustering og silikonbånd i midje • Kneputelommer 5 cm fold for forlengelse av benglengde elastisk borrelåsjustering i midje • 4-veisstretch 52% nylon 40% polyester 8% Spandex - 287 g m 2 Kontraststoff Fireveis stretch 89% nylon 1 1% Spandex - 210 g m 2 Cordura® forsterkninger Farge Størrelse Artikkelnr Deleant Antrasitt Gul 44 M403 460 421 1 Antrasitt Gul 46 M403 460 423 1 Antrasitt Gul 48 M403 460 425 1 Antrasitt Gul 50 M403 460 427 1 Antrasitt Gul 52 M403 460 429 1 Antrasitt Gul 54 M403 460 431 1 Antrasitt Gul 56 M403 460 433 1 Antrasitt Gul 58 M403 460 435 1 Antrasitt Gul 60 M403 460 439 1 Antrasitt Gul 62 M403 460 443 1 Svart Rød 44 M403 461 421 1 Svart Rød 46 M403 461 423 1 Svart Rød 48 M403 461 425 1 Svart Rød 50 M403 461 427 1 Svart Rød 52 M403 461 429 1 Svart Rød 54 M403 461 431 1 Svart Rød 56 M403 461 433 1 Svart Rød 58 M403 461 435 1 Svart Rød 60 M403 461 439 1 Svart Rød 62 M403 461 443 1 Arbeidsbukse Performance Materiale 52% polyamid 40% polyester 8% elastan Stoffvekt per m2 287 g Kan vaskes ved 40 °C Vedlikeholdsinstruksjon Bleking med oksygen tillatt Tumble drying at low temperature Ironing with low temperature Do not dryclean