Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
Alle plagg har en vaskeanvisning og det er viktig å følge denne nøye Vær spesielt oppmerksom på at tøy i fluoriserende materiale kan bli misfarget og miste sin funksjon dersom vaskeanvisningen ikke følges Regelmessig skifte og vask av bekledning øker levetiden og reduserer akkumulert smuss Ved bruk av tørketrommel ta ut klærne straks de er tørre Vedlikeholdsregler EN 20471 fluoriserende klær • Bør ikke vaskes sammen med andre typer bekledning • Skal ikke bløtlegges før vask • Sterke alkaliske rengjøringsmidler som for eksempel flekkfjerner skal ikke benyttes • Vaskemiddel som inneholder blekningsmiddler og eller er oppløsende ødelegger refleksen og plaggets fluoriserende egenskaper forringes • Ved bruk av tørketrommel må ikke temperaturen overstige 90 grader • Plaggene skal undersøkes etter hver vask MAKS 50x MAKS ANTALL VASK Normalvask 40 grader Må ikke klorblekes Strykes ved maks 150 grader Ttåler ikke kjemisk rens Kan trommeltørres ved høyeste temperatur Klassifisering klasse 1 2 og 3 Minimumsareal per m 2 plass • Klasse 3 0 80 m 2 fluoriserende materiale og 0 20 m 2 reflekterende materiale • Klasse 2 0 50 m 2 fluoriserende materiale og 0 13 m 2 reflekterende materiale • Klasse 1 0 14 m 2 fluoriserende materiale og 0 10 m 2 reflekterende materiale Vask og vedlikehold av arbeidsklær