Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 0 50 60 10 96 2 Re v 0 7 6 Sta te 03 0 7 20 24 Würth Norge AS Morteveien 12 1481 Hagan Telefon 464 01 500 Epost kontakt@wuerth no • Farge Sort • ¾ benlengde • Elastikk og antisklibånd i midjen • To sidelommer og forsterkede hengelommer som ikke kan tas av • To baklommer • Lårlomme med klaff • Knivslireknapp • Dring • Forsterkede kneputelommer med stretch • Materiale 97 % bomull 3 % elastan 260g m 2 • Størrelser 44-64 • Vaskes ved 40 °C Farge Størrelse Stoffvekt per m2 Knebeskyttelsesfarge Kan vaskes ved Artikkelnr Deleant Mørkeblå 48 287 g Svart 40 °C M413 174 425 1 Mørkeblå 50 287 g Svart 40 °C M413 174 427 1 Mørkeblå 52 287 g Svart 40 °C M413 174 429 1 Mørkeblå 54 287 g Svart 40 °C M413 174 431 1 Mørkeblå 56 287 g Svart 40 °C M413 174 433 1 Mørkeblå 58 287 g Svart 40 °C M413 174 435 1 Mørkeblå 60 287 g Svart 40 °C M413 174 439 1 Svart 52 260 g M413 173 429 1 Svart 54 260 g 40 °C M413 173 431 1 Svart 56 260 g M413 173 433 1 Svart 58 260 g M413 173 435 1 Arbeidsshorts Nordic ¾ ben Materiale 97 % bomull 3 % elastan Details Application Merknad Størrelse 44 og 64 er innkjøpsprodukter