Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 0 50 60 10 32 96 Rev 0 73 Stat e 28 1 1 20 24 Würth Norge AS Morteveien 12 1481 Hagan Telefon 464 01 500 Epost kontakt@wuerth no ##keep## Arbeidsbukse med stretch Super passform og et høyt innhold av pustende myk og komfortabel bomull Høyt innhold av pustende myk og komfortabel bomull • Pustende og behagelig stretchmateriale med høyt bomullsinnhold tildekket bukseknapp • Sidelommer kortlomme lårlomme med innebygget mobillomme og IDkortlomme tommestokklomme knivslireknapp • Formsydd kneparti elastikk og antisklibånd i midje • Refleksdetaljer • Forsterkede kneputelommer med stretch til 20 eller 25 cm kneputer 5 cm fold for forlengelse av benlengde Elastisk canvas 97% bomull 3% spandex - 260 g m 2 Forsterkning 100% nylon - 210 g m 2 Kneputelommer i Performance 4-veissstrechmateriale - 287 g m 2 Størrelse Artikkelnr Deleant 44 M403 497 421 1 46 M403 497 423 1 48 M403 497 425 1 50 M403 497 427 1 52 M403 497 429 1 54 M403 497 431 1 56 M403 497 433 1 58 M403 497 435 1 60 M403 497 439 1 Arbeidsbukse Nordic Farge Svart Materiale 97 % bomull 3 % elastan Stoffvekt per m2 280 g Materiale til knepute 52 % nylon 40 % polyester 8 % elastan Knebeskyttelsesfarge Svart Kan vaskes ved 40 °C Vedlikeholdsinstruksjon Do not tumble dry Instruksjoner ##keep## Stryking ved lav varme Må ikke tørketromles Tåler ikke bleking Tåler ikke rens Vask 40°C