Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 0 50 60 12 48 0 Re v 0 4 71 Stat e 16 0 1 20 25 Würth Norge AS Morteveien 12 1481 Hagan Telefon 464 01 500 Epost kontakt@wuerth no ##keep## Tøff og sporty trelags skalljakke med svært høy pusteevne og vanntetthet Moderne passform som selvfølgelig gir god bevegelsesfrihet Skalljakke med høy pusteevne • Trelags materiale pustende pusteevne 15 000 g 24 t vindtett og vannavvisende vannsøyle 15 000 mm TeflonTM antismussbehandlet • To sidelommer og brystlommer armlomme med kortlomme • Loxy®refleks fulltapede sømmer • Høy krave med integrert justerbar hette vanntette YKK glidelåser borrelåsjustering på mansjetter • Navnlapp silikonbånd og elastisk snorstrammer i nedkant forlenget bak • EN 343 klasse 3 3 • 100% nylon - 190 g m 2 Vannsøyle 15 000 mm Pusteevne 15 000 g 24t Farge Størrelse Artikkelnr Deleant Antrasitt Gul 3XL M411 328 005 1 Antrasitt Gul L M411 328 002 1 Antrasitt Gul M M411 328 001 1 Antrasitt Gul S M411 328 000 1 Antrasitt Gul XL M411 328 003 1 Antrasitt Gul XXL M411 328 004 1 Svart Rød 3XL M411 329 005 1 Svart Rød L M411 329 002 1 Svart Rød M M411 329 001 1 Svart Rød S M411 329 000 1 Svart Rød XL M411 329 003 1 Svart Rød XXL M411 329 004 1 Skalljakke Performance Materiale 100% polyamide Stoffvekt per m2 190 g Kan vaskes ved 40 °C Vedlikeholdsinstruksjon Do not bleach Tumble drying at low temperature Ironing with low temperature Do not dryclean Instruksjoner ##keep## Normalvask 40° Kan ikke blekes Tåler tørketrommel Kan strykes lav temperatur Kan ikke renses