Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 0 50 60 10 94 9 Re v 0 4 41 Stat e 03 0 7 20 24 Würth Norge AS Morteveien 12 1481 Hagan Telefon 464 01 500 Epost kontakt@wuerth no ##keep## Komfortabel slitesterk håndverksshorts med 4-veisstretch Komfortabel slitesterk håndverksshorts • 4-veis ripstop stretchmateriale hurtigtørkende lett vannavstøtende • Avtakbare CORDURA® hengelommer to baklommer og lårlommer med glidelås mobiltelefonlomme og kortlomme verktøylomme • Loxy® refleks YKK glidelåser • Silikonbånd og elastisk borrelåsjustering i midje • 4-veisstretch 52% nylon 40% polyester 8% Spandex - 287 g m 2 Kontraststoff Fireveis stretch 89% nylon 1 1% Spandex - 210 g m 2 Cordura® forsterkninger Farge Størrelse Artikkelnr Deleant Antrasitt Gul 44 M413 163 421 1 Antrasitt Gul 46 M413 163 423 1 Antrasitt Gul 48 M413 163 425 1 Antrasitt Gul 50 M413 163 427 1 Antrasitt Gul 52 M413 163 429 1 Antrasitt Gul 54 M413 163 431 1 Antrasitt Gul 56 M413 163 433 1 Antrasitt Gul 58 M413 163 435 1 Antrasitt Gul 60 M413 163 439 1 Svart Rød 44 M413 165 421 1 Svart Rød 46 M413 165 423 1 Svart Rød 48 M413 165 425 1 Svart Rød 50 M413 165 427 1 Svart Rød 52 M413 165 429 1 Svart Rød 54 M413 165 431 1 Svart Rød 56 M413 165 433 1 Svart Rød 58 M413 165 435 1 Svart Rød 60 M413 165 439 1 Håndverksshorts Performance Materiale 52% polyamid 40% polyester 8% elastan Stoffvekt per m2 287 g Kan vaskes ved 40 °C Vedlikeholdsinstruksjon Bleking med oksygen tillatt Tumble drying at low temperature Ironing with low temperature Do not dryclean Instruksjoner ##keep## Normalvask 40° Kan blekes uten klor Tåler tørketrommel Kan strykes lav temperatur Kan ikke renses