Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 0 50 60 12 05 0 Re v 0 7 4 Sta te 01 0 3 20 25 Würth Norge AS Morteveien 12 1481 Hagan Telefon 464 01 500 Epost kontakt@wuerth no Slitesterk håndverksbukse med 4-veisstretch Avtakbare håndverkslommer gjør at buksa også kan brukes som vanlig arbeidsbukse Slitesterk håndverksbukse med 4-veisstretch • 4-veis stretch luftig perforert materiale i skritt og knehase for økt komfort Cordura®-forsterkninger • Avtakbare hengelommer romslig glidelåslomme på venstre hengelomme IDkortlomme Lårog baklommer med glidelås tommestokklomme • Kvalitetsrefleks fra Loxy® YKK glidelås beltehemper tilpasset smale og brede belter formsydde ben • Kneputelommer elastisk borrelåsjustering og antisklibånd i midje 5 cm fold for forlengelse av benlengde • EN ISO 20471 kl 1 • 93% polyester resirkulert 7% elastan - 318 g m 2 Cordura® forsterkninger Størrelse Artikkelnr Deleant 44 M410 151 421 1 46 M410 151 423 1 48 M410 151 425 1 50 M410 151 427 1 52 M410 151 429 1 54 M410 151 431 1 56 M410 151 433 1 58 M410 151 435 1 60 M410 151 439 1 62 M410 151 443 1 64 M410 151 447 1 Håndverksbukse Performance HI-VIS kl 1 Farge Gul fluorescerende Materiale 93 % polyester 7 % elastan Stoffvekt per m2 318 g Standarder EN 20471 ENstandard 20471 Kan vaskes ved 40 °C Vedlikeholdsinstruksjon Do not bleach