Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
Teleskopstige trappestige 3 775 - Teleskopstige En meget god og funksjonell teleskopstige av ypperste kvalitet Egner seg perfekt for servicebiler og yrkesgrupper hvor en stige ofte må være tilgjengelig men samtidig ikke ta noen plass • Kan brukes i alle lengder start på nederste trinn og ta opp ønskede antall trinn til gjeldende bruk • Grønne «vinduer» som viser at stigen er sikker låst i posisjon øverste «vindu» av uttrekkte trinn viser ½ rød – ½ grønn da den er låst men ikke skal brukes til å stå på • Innebygd demper som hindre klemfare ved nedsenkningen • Innfellbar stigefot på alle over 3 0 mtr i h t regler for bruk av stiger • Lastekapaistet 150 kg antall trinn 13 • Maks ståhøyde som standardstige 2 9 m • TÜV SÜD Tyskland - GS sertifisert 25 års garanti Art nr 9501 016 398 1 560 - 2 450 - 3 290 - Arbeidskrakk P82-4x 2 trinn • Proff montørkrakk i eloksert aluminium • Solide og riflede trinn • Trinnavstand 23 cm • Ben med sklisikre ikke elledende plastklosser • Yrkesgodkjent Art nr 9501 007 021 Trappestige P82-5 3 trinn • Elegant og solid trappestige med smarte detaljer • Hylle med rom for skruer etc • Verktøyholder • Plattform låses i utslått posisjon • Solide og riflede trinn • Myk beskyttelselist i forkant på trinn platå og topphylle • Trinnavstand 28 cm • Ben med sklisikre ikke elledende plastklosser • Tilfredsstiller krav i h t Bra Arbeidsmiljøvalg BAV Art nr 9501 007 044 Høyde Antall trinn Plattform størrelse Vekt 139 cm 3 30 x 25 cm 6 3 kg Verktøyholder åpen Verktøyholder åpen Verktøyholder lukket Verktøyholder lukket Trappestige P82-5 5 trinn • Elegant og solid trappestige med smarte detaljer • Hylle med rom for skruer etc • Verktøyholder • Plattform låses i utslått posisjon • Solide og riflede trinn • Myk beskyttelselist i forkant på trinn platå og topphylle • Trinnavstand 27 cm • Ben med sklisikre ikke elledende plastklosser • Tilfredsstiller krav i h t Bra Arbeidsmiljøvalg BAV Art nr 9501 007 036 Høyde Antall trinn Plattform størrelse Vekt 191 cm 5 30 x 25 cm 8 3 kg Høyde Antall trinn Plattformstørrelse Vekt 47 cm 2 20 x 40 cm 3 2 kg 21 H Å N D V E R K T Ø Y | A L L E P R I S E R E K S K L M V A 21 H Å N D V E R K T Ø Y 2 0 2 5