Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
Magasinskrutrekker skrutrekkersett 599 - 429 - 632 - Skrutrekkersett rett ph gjennomgående tange 5 deler med stor slagkappe og spor for kombinøkkel Innhold • PH1x80 PH2x100 rett 1 0x5 5x100 1 2x7 0x125 og 1 6x9 0x150 mm • Nikromatt 6-kt tange med svart spiss Art nr 0613 932 25 Skrutrekkersett med rettspor og PH rund tange 6 deler Rund nikromatt tange med svart spiss Innhold • PH1x80 PH2x100 rett 0 6x3 5x100 1 0x5 5x125 1 2x6 5x150 og 1 2x8 0x175 mm • Rettspor skrutrekker 0 6x3 5 har sylindrisk blad de 3 store har spadeblad Art nr 0613 923 26 Skrutrekkersett rett ph og pz med 6-kt tange Allround sett med 6 deler Spor for kombinøkkel Innhold • PH1x80 PH2x100 PZ1x80 PZ2x100 rett 0 6x3 5x80 og 1 2x6 5x125 mm • Nikromatt tange med svart spiss Art nr 0613 942 44 875 - Pipeskrutrekkersett med fleksibel tange 5 mest brukte størrelser med dype 6-kt piper • For å komme til 6-kt skruer og muttere på trange steder • Brukes blant annet til slangeklemmer Art nr 0613 986 5 Magasinskrutrekker m skralle bits og slire • Omskiftbar skralleskrutrekker for høyre venstre og låst • Med hemper for tusj formannsskrutrekker ol på hver side av slira • Inkludert 12 stk ¼ bits for alle bransjer • Rund skrutrekkertange med magnet • 2-komponent håndtak med ekstremt godt grep • Slire med beltefeste og innlagt magnet for å holde skruer og smådeler og holdere for tusjer formannstrekker ol på sidene Innhold • PH1 og 2 • PZ2 • RW20 • TX10 20 25 og 30 • HEX innv 6-kt 4 5 og 6 mm • Rett 0 8 x 5 5 mm Art nr 0613 610 11 450 - Tusj medfølger ikke 17 H Å N D V E R K T Ø Y | A L L E P R I S E R E K S K L M V A 17 H Å N D V E R K T Ø Y 2 0 2 5