Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
A L L E P R I S E R E K S K L M V A | V E R K S T E D U T S T Y R V I N T E R V Å R 2 0 2 5 Sjokkfyller Art nr W341 600 044 5 900 - Dekkskifter WTM 201 • Automatisk dekkskifter med pneumatisk vippbart tårn • Oppspenning av felger med diameter fra 10 til 22 • Leveres med standard dekkspak Art nr W340 600 201 29 900 - Leie 640 - pr mnd Dekkskifter WTM 401 • Automatisk dekkskifter med pneumatisk vippbart tårn • Oppspenning av felger med diameter fra 10 til 24 • To hastigheter på pedalen • Dobbelvirkende beadløsner som demper sjokk i felger • Leveres komplett med hjelpearm for lavprofildekk • Leveres med dekkspak og tåkesmører • Pneumatisk styrelåsemek på tårn Art nr W340 600 401 Med hjelpearm 54 900 - Leie 1175 - pr mnd Sjokkfyller Art nr W341 600 044 5 900 - Dekkskifter Pakke tilbud Ved kjøp av WTM 201 og WB 285 53 900 - Ved kjøp av begge Pakke tilbud Ved kjøp av WTM 401 og WB 285 74 500 - Ved kjøp av begge Dekkskifter WTM 1100 • Universal dekkskifter fra 14”-46” • Adapter for inntil 56” kan leveres • Leveres med universalverktøy for slange slangeløsehjul som standard • Leveres med dekkspaker som standard • Leveres med felgklemme Art nr W340 621 100 129 900 - Leie 2 780 - pr mnd WÜRTH ÅR 2025 2 A L L E P R I S E R E K S K L M V A | W W W W U E R T H N O