Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
V E R K S T E D U T S T Y R V I N T E R V Å R 2 0 2 5 | A L L E P R I S E R E K S K L M V A 69 900 - Leie 1 496 - pr mnd 74 900 - Leie 1 603 - pr mnd R744 WOW Y50A 20 kg • Integrert intelligent gassanalysator • Fullautomatisk og brukervennlig • Stor interntank på hele 20 kg • Transportlås sikrer at maskinen ikke skades under transport • Funksjon for internspyling av maskinen ved skifte mellom oljer • Mulighet for 6 m slanger • Egne oljebeholdere for PAG POE og UVsporstoff • Eget program for flushing av klimaanlegg* *Krever et WOW flushingkit selges separat Art nr W050 115 020 NB Vennligst merk at dette produktet har lengre leveringstid Husk fyllenippel art nr W052 500 009 WOW C20 • Fullautomatisk og brukervennlig med et 7¨ touchdisplay • Kompakt og lettvektig design • Digitale manometre på display og integrert skriver • 5 m tømmeslange slik at kuldemediet kan slippes ut av verkstedet • Adaptere for lufttette beholdere Aircobags medfølger Art nr W050 122 000 * Denne maskinen er godkjent for R134a R513 og R1234yf men du kan kun bruke én maskin til ett kuldemedium Maskinen kompletteres med slangesett til det kuldemediet du ønsker å bruke maskinen til Slangesett selges separat 61 900 - Leie 1 325 - pr mnd WAECO 6300G LE • Fullautomatisk AVservicestasjon for tømming fylling og resirkulering • Trippelsertifisert maskin for R134a R513 og R1234yf* • Low Emission – tett opptil 100% gjenvinning av kuldemedium • Integrerte manometre og skriver Art nr 9501 016 198 R134a R513 R1234yf* Art nr Varetekst Pris 9501 016 323 Slangesett R134a 3 m Waeco 6300G LE 4 290 00 9501 016 324 Slangesett R134a 5 m Waeco 6300G LE 5 390 00 9501 016 325 Slangesett R134a 8 m Waeco 6300G LE 5 690 00 9501 016 326 Slangesett R1234yf 3 m Waeco 6300G LE 4 290 00 9501 016 327 Slangesett R1234yf 5 m Waeco 6300G LE 5 390 00 9501 016 328 Slangesett R1234yf 8 m Waeco 6300G LE 5 690 00 15 V E R K S T E D U T S T Y R V I N T E R V Å R 2 0 2 5