Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
BRANNPLATE For branntetting av kabler kabelbroer og r¿r i lettvegg murteog st¿pte vegger og st¿pteog prefabrikerte dekker ¥ Brannplaten bestŒr av steinull med h¿y densitet belagt med brannmaling pŒ Žn eller to sider ¥ Til lukking av Œpninger i vegg eller dekke hvor det ¿nskes brannmotstand ¥ Til utsparinger i betong lettbetong mur tegl eller gipsvegger ¥ Til branntetting rundt tekniske gjennomf¿ringer ¥ Enkel Œ montere etterlater en pen hvit overflate ¥ Raskeste metode for branntetting enkel ettermontering ¥ Kan benyttes i ubegrenset lengde i vegger med h¿yde inntil 1200mm og i dekker med bredde inntil 120mm ¥ Brannmotstand opp til EI 240 ¥ Lyddemping 50mm 2-s reduksjon pŒ inntil 55 d B Rw BruksomrŒder For branntetting av kabler kabelbroer og r¿r Bruksanvisning ¥ Overflater mŒ v¾re rene og frie for fett og st¿v ¥ Velg type og antall brannplater i forhold til den pŒkrevde brannmotstand se ETA for n¾rmere veiledning ¥ Ved branntetting i gipsvegger mŒ den hvitmalte siden av brannplaten gŒ i flukt med ytterste gipsplate pŒ begge sider Iutsparinger med bredde over 2400mm monteres vertikale stendere med maks avstand c c 2400mm ¥ Ved branntetting i sjaktvegger bestŒende av gips pŒ kun Žn side monter Žn brannplate med den hvitmalte siden i flukt med gipsplatens overflate if¿lge detaljtegningene for gipsvegger i ETA L¿sningen b¿r godkjennes av RIBr f¿r utf¿relse ¥ Ved branntetting av hulldekkeelementer sŒ er l¿sning angitt i Byggforskseriens byggdetalj 520 342 Alternativt vil man oppnŒ samme brannmotstand for gjennomf¿ringen om det i stedet benyttes tosidig branntetting Utf¿relse av branntetting mŒ v¾re som angitt for dekkekonstruksjoner men med Žn brannplate overkant og Žn brannplate underkant dekke ¥ MŒl opp Œpningene i utsparingen og tilskj¾r brannplaten i passe biter lim inn gjennomf¿ringer med brannhemmende akryl ¥ Tett deretter alle gjenstŒende Œpninger og sprekker pŒ begge sider av utsparingen med brannhemmende akryl slik at det blir r¿yktett ¥ Brannplaten kan overmales med de fleste emulsjoneller alkyd malinger OBS Advarsel ¥ Brannplaten mŒ brukes sammen med brannhemmende akryl Teknisk info ¥ Kan benyttes i temperaturer under 0¡C ¥ TŒler eksponering av UV og fukt men ikke regn ¥ Lav egenvekt 162 Ð 182 kg m3 ¥ Lagres t¿rt mellom +5¡ C Ð +30¡ C ¥ Ubegrenset lagringstid ¥ ETA 14 0443 Varetekst Farge Art nr Pk stk Brannplate 1-S 50X600X1200 mm 0893 308 91 Brannplate 2-S 60X600X1200 mm Hvit 0893 308 92 1 1 25 BRANNTETTING