Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
Diameter d Lengde l Gjengelengde lg Hodediameter dh Hodehøyde k Drivspor Art nr Pk 4 5 mm 30 mm 27 mm 9 mm 3 mm RW20 0153 914 530 500 4 5 mm 40 mm 37 mm 9 mm 3 mm RW20 0153 914 540 500 4 5 mm 50 mm 46 mm 9 mm 3 mm RW20 0153 914 550 250 Korrosjonsbeskyttet helgjenget treskrue med panhode for montering av tre og ståldetaljer til tre i korrosivt miljø* • RWdrivspor for høyere kraftoverføringer - Sentrerer svært raskt og effektivt - Bitskonsept med stort dekningsområde så hyppig skifte av bits bortfaller - ‘’Stick fiteffekt’’ muliggjør montering med en hånd • Panhode gir god anleggsflate mot stålog tredetaljer • Nyutviklet asymmetriske gjenger for høye kraftoverføringer og sterke forbindelser • Gjengeflanker kutter raskt og effektivt fibre og reduserer faren for sprekkdannelse som tillater korte kantog senteravstander • Nyutviklet skruespiss sikrer at skruen griper raskt og sømløst uten å rive i materialet Bruksområder • Møbelog interiørdetaljer • Badkjøkken og garderobeinnredninger • Bygningsbeslag *NB Ikystmiljø eller i svært edle tresorter og modifisert trelast må rustfritt A2 eller syrefast A4 benyttes 36 Assy ® 4 RWdrivspor Grovgjenger Panhode Fiberkutt Helgjenget ASSY ® 4 PH Nordic - C4 Belagt treskrue med høy korrosjonsbeskyttelse helgjenget med panhode ETA 11 0190