Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
13 fallsikring Forankringspunkt tripod stål aluminium Flerfunksjonelt forankringspunkt på tre ben • Bredde 220 cm • Høyde 220 cm • Lengde 1750 cm • Materialbelastning på opptil 300 kg uten forankring • Ideell til å løfte last og sikre redde og hente opp mennesker Art nr 0899 032 961 Vinsj for tripod For løfting av last i forbindelse med tripoden Sikre redde og hente opp mennesker • Mål 220 x 180 x 180 mm • Taulengde 15 m • Taudiameter 5 mm Art nr 0899 032 962 Rappelleringsenhet Indy Evo Senking arbeid i lukkede rom evakueringer Når det brukes i kombinasjon med stativet kan det brukes med redningsvinsj rappelleringsenhet reserveløsning fallsikringsbelte • Kan justeres manuelt • Automatisk låsing når du skyver ned eller slipper spaken • Utstyrt med en kontrollert rappelleringshastighet • Kan brukes med tau med diameter på 10 5–1 1 mm • Laget av aluminium • Utstyrt med en twistlock karabinkrok Art nr 0899 032 083 Backup enhet Senking arbeid i lukkede rom evakueringer Når det brukes i kombinasjon med stativet kan det brukes med redningsvinsj rapelleringsenhet reserveløsning fallsikringsbelte • Mobil fallforebygging ved oppstigning og nedstigning • Posisjon kan byttes på med den svarte knappen • Forflytter seg fritt i klatreretningen og låser seg automatisk ved fall • Utstyrt med en twistlock karabinkrok • Kan brukes med tau med diameter på 1 1–12 mm • Oppspenningsklemmer laget av rustfritt stål hus i aluminium Art nr 0899 032 084 Fallsikringsblokk Tractel D Rope For redning og evakuering • Betjenes av redningsmann eller av den enkelte ved evakuering • Kan kjøres i loop ved evakuering av flere • Evakueringshastighet 0 9 m s • Maks total vektbelastning på utstyret er 225 kg • Patentert utførelse • Hus i aluminium • Leveres komplett med 25 m tauverk • Brukstemperatur -35 - +50 C • CE merket EN 341A 2002 • Maks belastning 2 personer eller 225 kg • Les manualen for informasjon om maks evakueringer kontra belastning samt krav til kontroll Art nr 9501 020 284 Tripod vinsj evakuering rappellering