Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
11 fallsikring Forankringstropper FoAZ 700 • Lengde 0 9 eller 2 0 m • Polyamid • Non slip belegg på innsiden • Bredde 45 mm • Dkroker i galvanisert stål • CE merket iht EN 795 Lengde 0 9 m Art nr 9501 010 343 Lengde 2 0 m Art nr 9501 010 342 Midlertidig horisontalt fallsikringssystem Optimal bevegelsesfrihet i horisontale posisjoner • Beltestropp med sperreklinke lengde 20 m • For maksimalt to personer • Inkluderer To roterende fjærkroker to belteslynger • Oppbevaringsog bæreveske • EN 795 B Art nr 0899 032 960 Forankringsstropp • 800 x 25 mm • Minste bruddstyrke 26 kN • EN 354 og EN 795 Art nr 0899 032 922 Forankringspunkt for fallsikring Består av 1 5 m belteslynge og en smekkrok i stål med skruelås • Belteslynge testet i henhold til EN 354 og EN 795 • Minste bremsestyrke 26 N • Smekkrok i stål i henhold til EN 362 Art nr 0899 032 909 Fallsikringssett for bruk i lift Benyttes til sikker posisjonering i kurven • Totalvekt på settet 1 1 kg • Tau L 1 65 m Ø 1 1 mm EN 3545 362 • Back up lås i aluminium EN 353-2 12841 A B • Fallstoppdemper Lutløst 1 4 m EN 355 362 Art nr 0899 032 300 Stropper og forankringssystem