Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
22 www wuerth no REPARASJON AV RØR SLANGER Reparasjonssett klima rørskjøting • Kan også brukes til rørog slangeskjøting av • Servostyring automatgir oljekjøling motorolje kjølesystem og varmeapparat • Tåler trykk på opp til 180 bar-2600PSI • Ikke nødvendig med spesialverktøy varme eller lim • Gjør jobben på noen minutter og skjøten er 100% tett Art nr 0764 000 850 - 5 16” Art nr 0764 000 851 - 3 8” Art nr 0764 000 852 - 1 2” Art nr 0764 000 853 - 5 8” Art nr 0764 000 855 - 10 mm Art nr 0764 000 856 - 12 mm Alurør for skjøting 4-pk • Fleksible myke rør enkle å bøye • Måles i utvendig dia 305 mm lange • Selges i pk á 4 stk Art nr 0764 001 111 - lavtrykk 3 8” Art nr 0764 001 112 - lavtrykk 1 2” Art nr 0764 001 113 - lavtrykk 5 8” Art nr 0764 001 114 - lavtrykk 10 mm Art nr 0764 001 115 - lavtrykk 12 mm Art nr 0764 001 118 - høytrykk 5 16 Art nr 0764 001 119 - høytrykk 1 2” Art nr 0764 001 120 - høytrykk 3 8” Art nr 0764 001 121 - høytrykk 8 mm Art nr 0764 001 122 - høytrykk 10 mm Art nr 0764 001 123 - høytrykk 12 mm Art nr 0764 000 830 - 5 16” Art nr 0764 000 831 - 3 8” Art nr 0764 000 832 - 1 2” Art nr 0764 000 833 - 5 8” Art nr 0764 000 835 - 10 mm Art nr 0764 000 836 - 12 mm Reparasjonssett rørslange • Lekkasjetett både på rørog slangesiden • Kun øreklemmetang 0714 546 23 må brukes på disse klemmene Art nr 0764 002 111 - 1 2” Art nr 0764 002 112 - 3 8” Art nr 0764 002 113 - 5 16” Art nr 0764 002 114 - 5 8” Art nr 0764 002 115 - 3 4” Rask effektiv og prisgunstig skjøting av rør og slanger til klimaanlegg Reparasjonssett service kobling • For kuldemedie R-134a • Ingen lodding eller sveising • Solide reparasjoner