Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
12 www wuerth no Adapter M14x1 5 SAE 1 4 Art nr 0764 000 038 - R-134a Adapter M12x1 5 SAE 1 4 Art nr 0764 000 805 - R1234yf LEKKASJESØKING MED FORMIER Flasketralle for 5 10 liter gassflaske Art nr 0764 000 565 Blå slange 3000 mm SAE 1 4” Art nr 0764 000 601 Manometer for nitrogen hydrogen 0-27 bar Art nr 0764 000 801 Unicyl formier 5 - 5l Art nr 1694 108 352 Kjøpeflaske Unicyl formier 5 - 5 l Art nr 1694 608 476 Ny revolusjonerende måte å finne lekkasjer i klimaanlegg • Nytt søkesystem for gasslekkasje som bruker miljøvennlig blanding av 5 % hydrogen og 95 % nitrogen • Gassen er ikke giftig eller brennbar kan slippes ut i omgivelsene etter at søkeprosedyren er fullført • Lekkasjedetektoren reagerer utelukkende på • Nøyaktighet på ca 3 g pr år Lekkasjesøker pluss • Godkjent ved DVGW testsertifikat NG-5170BQ0463 Møter spesifikasjonene i DIN EN 14291 • Kan benyttes ved temperaturer mellom -15°Ctil +50°C • Egnet for kalde gasser • Ikkebrennbar formulering • pHnøytral ikkeaggressiv mot metaller Skader ikke PVC eller PEplast • Innhold 400 ml Art nr 0890 27 Hurtigkobling lavtrykk M14x1 5 til 134a Art nr 0764 000 156 - blå Hurtigkobling lavtrykk R1234yf -M12x1 5 Art nr 0764 000 810 Testskum for rask og pålitelig påvisning av lekkasjer Lekkasjesøker for hydrogen Art nr W061 800 001