Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 2 00 10 21 71 8 Re v 0 3 30 Stat e 27 0 9 20 24 Würth Norge AS Morteveien 12 1481 Hagan Telefon 464 01 500 Epost kontakt@wuerth no Lite men kraftig oppladbart LEDarbeidslys takler høy eksponering for støv og vann med beskyttelsesnivå IP67 SMD LEDlyskilde God kjøling for konstant lyseffekt To lysmodi 1000 lm og 500 lm Brytermodus Fullt lys – svakt lys – av LEDladenivåindikator 4 LEDlamper på baksiden viser batteriets ladestatus Lading Via ladekabel med USB-Ctilkobling Kan brukes med stativ Stativ på baksiden med M8-hull To sterke magneter på stativet Ekstra installasjonsmetode Batteriindikator Batteridrevet LEDarbeidslampe Ergopower Mini 10 W Min fargegjengivelsesindeks CRI 70 Min maks lysstrøm 500 1000 lm Fargetemperatur 6000 K Min maks lysperiode 3-6 h Ladetid 4 5 h Slagfasthet IK09 IPbeskyttelsesklasse IP 67 Nominell spenning 5 V DC Kapasitet for oppladbart batteri batteri 4400 mAh Type oppladbart batteri batteri Lilon Beskyttelsesklasse Beskyttelsesklasse III sikkerhet mot ekstra lav spenning Nominell effekt 10 W Min maks driftstemperatur -10 til 40 °C Bredde x høyde x dybde 144 x 100 x 45 mm Pluggtype C Antall LEDer 1 STK Materiale Plast Artikkelnr 0981 504 118 Deleant 1