Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 2 00 10 21 72 0 Re v 0 2 68 Stat e 05 0 6 20 24 Würth Norge AS Morteveien 12 1481 Hagan Telefon 464 01 500 Epost kontakt@wuerth no Trådløs LEDarbeidslampe i eksklusivt Würthdesign med to forskjellige lysnivåer og USButgang Lampen kan lades enten via strømnettet eller i bilen Takket være det uavhengige batterihåndteringssystemet kan lampen også brukes når ladekabelen er tilkoblet og lampen lades samtidig dobbel bruk Egenskaper • SMD LEDer • To lysnivåer – 2500 lumen og 1000 lumen • Med visning av restkapasitet ladestatus • Stativ med monteringshull – for veggmontering eller montering på stativ • Leveringsomfang inkl mva 3m H07RN-Fladekabel strømkabel og billader for 12 24 volt • Strømkabel med selvlåsekobling Ergopower Dual 25 W Min fargegjengivelsesindeks CRI 80 Min maks lysstrøm 1000 2500 lm Fargetemperatur 6000 K Min maks lysperiode 2 5-6 h Slagfasthet IK08 IPbeskyttelsestype lampe IP 65 Nominell spenning 8 4 V DC Kapasitet for oppladbart batteri batteri 7800 mAh Type oppladbart batteri batteri Lilon Beskyttelsesklasselampe Beskyttelsesklasse II beskyttende isolasjon Min maks frekvens 50 60 Hz Nominell effekt 25 W Kabeltype H07RN-F 2 x 1 mm 2 Koblingstype Schukoplugg Ledningslengde 3 m Min maks driftstemperatur -10 til 35 °C Bredde x høyde x dybde 218 x 287 x 108 mm Pluggtype F E Materiale Aluminium Artikkelnr 0981 509 125 Deleant 1